Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrische pomp 230V, 1 fase ZU4308SE

  • ERIKS:12526377
Image 1
ZU4- serie, elektrische pompen
  • Reservoir capaciteit: 4- 40 liter.
  • tweetraps pomp
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 1,0 l/min
  • Motorvermogen: 1,25 kW.
  • Max. werkdruk: 700 bar
  • Meer uitvoeringen mogelijk
Opslaan in lijst

€ 9.158,05/ stukexcl. btw

€ 11.081,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZU4
Type
Hoge druk elektrische pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
ZU4308SE
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Warmtewisselaar ZHE-U230

  • Eriks:13329996
  • Manufacturer:ZHE-U230

€ 1.119,10/ stukexcl. btw

€ 1.354,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

ENERPAC Buisframe ZRC-04H

  • Eriks:13329998
  • Manufacturer:ZRC-04H

€ 565,25/ stukexcl. btw

€ 683,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Product Image

ENERPAC Reservoirbeugel SBZ4L

  • Eriks:12530575
  • Manufacturer:SBZ4L

€ 320,15/ stukexcl. btw

€ 387,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Product Image

ENERPAC Warmtewisselaar ZHE-U115

  • Eriks:13329995
  • Manufacturer:ZHE-U115

€ 1.152,35/ stukexcl. btw

€ 1.394,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026