Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrische pomp 230V, 1 fase USA plug ZE4204XI

  • ERIKS:14797256
Image 1
ZE-serie, elektrisch hydraulische pompen
  • Reservoir capaciteit: 4 - 40 liters.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,55 - 2,73 L/min.
  • Motorvermogen: 0,75 - 5,6 kW.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 6.819,10/ stukexcl. btw

€ 8.251,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZE
Type
Hoge druk elektrische pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
ZE4204XI