Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrische momentsleutelpomp ZU4208BE-QHR

  • ERIKS:14798767
Image 1
  • Reservoirinhoud: 4,6 - 6,8 liters.
  • Olieopbrengst bij maximale werkdruk: 1,0 L/min.
  • Motorvermogen: 1,25 kW.
  • Maximale werkdruk: 700 bar
Opslaan in lijst

€ 10.647,00/ stukexcl. btw

€ 12.882,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZU4T