Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrische hydraulische pomp 230V ZE2308ME

  • ERIKS:14317403
Image 1
  • Reservoirinhoud: 6,8 Liter
  • Max. opbrengst: 0,27 l/min
  • Motorvermogen: 0,56 kW
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 4.476,40/ stukexcl. btw

€ 5.416,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZE2
Type
Hoge druk elektrische pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
ZE2308ME