Eriks
ENERPAC

ENERPAC Duo-slang 12m voor momentsleutel THQ712T

  • ERIKS:13227119
Image 1
Duo-slang voor hydraulische momentsleutels
  • Dubbele thermoplastische veiligheidsslangen
  • Voor gebruik met momentsleutels uit de series S, W, RSL, DSX en HMT en 700 bar torque pompen
  • Met 1/4" inschroefkoppelingen voor momentsleutels
  • Voor veeleisende toepassingen, veiligheidsfactor 4:1
  • Maximale werkdruk 700 bar
  • Buitenmantel is van polyurethaan voor maximale bestendigheid tegen schuren
  • Lage volumetrische expansie onder druk voor verbeterde algehele effectiviteit van het systeem
  • Vinyl grip aan de uiteinden voor een verbeterde levensduur en bestendigheid op alle modellen.
Opslaan in lijst

€ 1.423,00/ stukexcl. btw

€ 1.721,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
THQ