Eriks
ENERPAC

ENERPAC Drukreduceerventiel PRV9

  • ERIKS:14797994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.520,00/ stukexcl. btw

€ 1.839,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
PRV
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
7 l/min
Instelbereik
5 - 138 bar
Aansluitingen
1/4" BSP