Eriks
ENERPAC

ENERPAC Drukreduceerventiel PRV4

  • ERIKS:14797988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.164,70/ stukexcl. btw

€ 1.409,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
PRV
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
7 l/min
Instelbereik
5 - 130 bar
Aansluitingen
1/4" BSP