Eriks
ENERPAC

ENERPAC Drukreduceerventiel PRV1

  • ERIKS:14797985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.947,50/ stukexcl. btw

€ 2.356,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
PRV
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
7 l/min
Instelbereik
30 - 300 bar
Aansluitingen
1/4" BSP