Eriks
ENERPAC

ENERPAC Draad- en kabelknipper set EWCH140GPK

  • ERIKS:14797283
Image 1
  • Maximale hardheid materiaal: HRc 43
  • Maximale diameter materiaal: 90 - 140 - 180 mm
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 32.395,00/ stukexcl. btw

€ 39.197,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
EWCH