Eriks
ENERPAC

ENERPAC Draad- en kabelknipper EWCH140

  • ERIKS:14062523
Image 1
  • Maximale hardheid materiaal: HRc 43
  • Maximale diameter materiaal: 90 - 140 - 180 mm
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 18.795,75/ stukexcl. btw

€ 22.742,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
EWCH