Eriks
ENERPAC

ENERPAC Digitale manometer DGR2

  • ERIKS:12531025
Image 1
  • Drukbereik: 0 - 1380 bar.
  • Spanning: 3 volt batterij.
  • Nauwkeurigheid: +/- 0,25% van de volle schaal.
Opslaan in lijst

€ 1.058,30/ stukexcl. btw

€ 1.280,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
DGR
Type
Manometer digitaal
Drukbereik
0 - 1380 bar
Drukafstelling
Drukknoppen
Met display
Ja
Aansluiting
1/4"-18 NPTF
Diameter
70 mm