Eriks
ENERPAC

ENERPAC Compacte elektrische pomp 115V PUJ1200B

  • ERIKS:14797413
Image 1
PU- serie, compacte elektrische pompen.
  • Reservoir capaciteit: 1,9- 3,8 liter.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 3,31 l/min bij eerste trap, 0,32 l/min bij tweede trap.
  • Max. werkdruk: eerste trap 13 bar; tweede trap 700 bar.
  • Motorvermogen: 0,37 kW.
Opslaan in lijst

€ 3.438,05/ stukexcl. btw

€ 4.160,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
PU
Type
Hoge druk elektrische pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
PUJ1200B