€ 1.673,90/ stukexcl. btw
€ 2.025,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | Cylinder set SCR |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Max. kracht bij max. werkdruk | 5000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Slag | 127 mm |
Inbouwmaat | 215 mm |