€ 3.720,20/ stukexcl. btw
€ 4.501,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | Cylinder set SCR |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Max. kracht bij max. werkdruk | 50000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Slag | 159 mm |
Inbouwmaat | 282 mm |