Eriks
ENERPAC

ENERPAC Cilinder-pompset SCR1010XA

  • ERIKS:12530839
Image 1
  • Capaciteit: 5 - 95 ton.
  • Slaglengtes: 38 - 362 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
  • Komplete sets: 1,8 m slang, manometer, adapter en tweetraps pomp.
Opslaan in lijst

€ 2.662,85/ stukexcl. btw

€ 3.222,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
Cylinder set SCR
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Max. kracht bij max. werkdruk
10000 kg
Aantal plunjers
1
Slag
257 mm
Inbouwmaat
349 mm