€ 2.178,35/ stukexcl. btw
€ 2.635,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | Cylinder set SCL |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Max. kracht bij max. werkdruk | 30000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Slag | 62 mm |
Inbouwmaat | 117 mm |