€ 1.973,15/ stukexcl. btw
€ 2.387,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | Cylinder set SCL |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Max. kracht bij max. werkdruk | 20000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Slag | 45 mm |
Inbouwmaat | 98 mm |