Eriks
ENERPAC

ENERPAC Cilinder-pompset SCH603H

  • ERIKS:12530769
Image 1
  • Capaciteit: 5 - 95 ton.
  • Slaglengtes: 38 - 362 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
  • Komplete sets: 1,8 m slang, manometer, adapter en tweetraps pomp.
Opslaan in lijst

€ 4.208,50/ stukexcl. btw

€ 5.092,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
Cylinder set SCH
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Max. kracht bij max. werkdruk
60000 kg
Aantal plunjers
1
Slag
76 mm
Inbouwmaat
247 mm