€ 1.944,65/ stukexcl. btw
€ 2.353,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | Cylinder set SCH |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Max. kracht bij max. werkdruk | 13000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Slag | 42 mm |
Inbouwmaat | 120 mm |