Eriks
ENERPAC

ENERPAC Cilinder met ultralage inbouwhoogte en stopring CULP20

  • ERIKS:13329114
Image 1
  • Capaciteit: 10 – 100 ton
  • Slaglengte: 6 mm
  • Maximale werkdruk: 700 bar
Opslaan in lijst

€ 622,25/ stukexcl. btw

€ 752,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
CULP
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
60 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
20000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
55 mm
Slag
6 mm
Inbouwmaat
32 mm
Olieaansluitingen
AR-400 snelkoppeling