Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium holle plunjer cilinder enkelwerkend RACH306

  • ERIKS:12530564
Image 1
  • Capaciteit: 20 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 250 mm.
  • Binnendiameter holle plunjer 27 - 79 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 3.714,50/ stukexcl. btw

€ 4.494,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RACH
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
95 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
30000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
70 mm
Slag
150 mm
Inbouwmaat
333 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling