Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium holle plunjer cilinder enkelwerkend RACH208

  • ERIKS:13035928
Image 1
  • Capaciteit: 20 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 250 mm.
  • Binnendiameter holle plunjer 27 - 79 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 3.147,35/ stukexcl. btw

€ 3.808,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RACH
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
75 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
20000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
55 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
378 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling