€ 14.221,50/ stukexcl. btw
€ 17.208,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RACH |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 205 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 150000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 150 mm |
Slag | 200 mm |
Inbouwmaat | 500 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |