€ 9.376,50/ stukexcl. btw
€ 11.345,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RACH |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 185 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 10000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 145 mm |
Slag | 200 mm |
Inbouwmaat | 459 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |