Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium holle plunjer cilinder enkelwerkend RACH1004

  • ERIKS:13329529
Image 1
  • Capaciteit: 20 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 250 mm.
  • Binnendiameter holle plunjer 27 - 79 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 7.562,00/ stukexcl. btw

€ 9.150,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RACH
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
185 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
10000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
145 mm
Slag
100 mm
Inbouwmaat
325 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling