€ 5.814,95/ stukexcl. btw
€ 7.036,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RARH |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 130 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 60000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 110 mm |
Slag | 150 mm |
Inbouwmaat | 309 mm |
€ 491,15/ stukexcl. btw
€ 594,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026