€ 7.031,90/ stukexcl. btw
€ 8.508,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RARH |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 130 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 60000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 110 mm |
Slag | 250 mm |
Inbouwmaat | 409 mm |
€ 491,15/ stukexcl. btw
€ 594,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026