€ 3.474,15/ stukexcl. btw
€ 4.203,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RARH |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 95 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 30000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 75 mm |
Slag | 50 mm |
Inbouwmaat | 259 mm |
€ 146,22/ stukexcl. btw
€ 176,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026