Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium holle plunjer cilinder dubbelwerkend RARH3010

  • ERIKS:14062695
Image 1
  • Capaciteit: 30 – 150 ton
  • Slaglengtes: 50 – 250 mm
  • Maximale werkdruk: 700 bar
Opslaan in lijst

€ 5.114,80/ stukexcl. btw

€ 6.188,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RARH
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
95 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
30000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
75 mm
Slag
250 mm
Inbouwmaat
659 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Hol zadel met schroefdraad HP3015

  • Eriks:23437946
  • Manufacturer:HP3015

€ 146,22/ stukexcl. btw

€ 176,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026