Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium holle plunjer cilinder dubbelwerkend RARH1506

  • ERIKS:14317305
Image 1
  • Capaciteit: 30 – 150 ton
  • Slaglengtes: 50 – 250 mm
  • Maximale werkdruk: 700 bar
Opslaan in lijst

€ 15.196,20/ stukexcl. btw

€ 18.387,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RARH
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
190 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
150000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
150 mm
Slag
150 mm
Inbouwmaat
514 mm