Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium holle plunjer cilinder dubbelwerkend RARH1502

  • ERIKS:14317304
Image 1
  • Capaciteit: 30 – 150 ton
  • Slaglengtes: 50 – 250 mm
  • Maximale werkdruk: 700 bar
Opslaan in lijst

€ 12.806,00/ stukexcl. btw

€ 15.495,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RARH
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
190 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
150000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
150 mm
Slag
50 mm
Inbouwmaat
314 mm