€ 18.386,30/ stukexcl. btw
€ 22.247,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RARH |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 190 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 150000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 150 mm |
Slag | 250 mm |
Inbouwmaat | 714 mm |