Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium holle plunjer cilinder dubbelwerkend RARH1002

  • ERIKS:14317301
Image 1
  • Capaciteit: 30 – 150 ton
  • Slaglengtes: 50 – 250 mm
  • Maximale werkdruk: 700 bar
Opslaan in lijst

€ 8.737,15/ stukexcl. btw

€ 10.571,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RARH
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
165 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
100000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
130 mm
Slag
50 mm
Inbouwmaat
304 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Hol zadel met schroefdraad HP10016

  • Eriks:23437944
  • Manufacturer:HP10016

€ 586,15/ stukexcl. btw

€ 709,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027