€ 12.405,10/ stukexcl. btw
€ 15.010,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RARH |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 165 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 100000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 130 mm |
Slag | 250 mm |
Inbouwmaat | 704 mm |
€ 586,15/ stukexcl. btw
€ 709,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027