Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium cilinders dubbelwerkend RAR508

  • ERIKS:13329575
Image 1
  • Capaciteit: 20 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 3.902,60/ stukexcl. btw

€ 4.722,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RAR
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
95 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
50000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
75 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
351 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS50

  • Eriks:14317287
  • Manufacturer:CATS50

€ 227,24/ stukexcl. btw

€ 274,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026