€ 3.551,10/ stukexcl. btw
€ 4.296,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RAR |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 95 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 50000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 75 mm |
Slag | 150 mm |
Inbouwmaat | 301 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
€ 227,24/ stukexcl. btw
€ 274,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026