€ 4.280,70/ stukexcl. btw
€ 5.179,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RAR |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 95 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 50000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 75 mm |
Slag | 250 mm |
Inbouwmaat | 401 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
€ 227,24/ stukexcl. btw
€ 274,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026