Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium cilinders dubbelwerkend RAR308

  • ERIKS:13329573
Image 1
  • Capaciteit: 20 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 2.981,10/ stukexcl. btw

€ 3.607,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RAR
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
75 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
30000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
50 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
351 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS30

  • Eriks:14317286
  • Manufacturer:CATS30

€ 252,70/ stukexcl. btw

€ 305,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027