Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium cilinders dubbelwerkend RAR304

  • ERIKS:13329571
Image 1
  • Capaciteit: 20 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 2.488,05/ stukexcl. btw

€ 3.010,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RAR
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
75 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
30000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
50 mm
Slag
100 mm
Inbouwmaat
251 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS30

  • Eriks:14317286
  • Manufacturer:CATS30

€ 252,70/ stukexcl. btw

€ 305,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027