€ 2.289,50/ stukexcl. btw
€ 2.770,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RAR |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 75 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 30000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 50 mm |
Slag | 50 mm |
Inbouwmaat | 201 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
€ 252,70/ stukexcl. btw
€ 305,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027