Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium cilinders dubbelwerkend RAR204

  • ERIKS:13329566
Image 1
  • Capaciteit: 20 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.841,10/ stukexcl. btw

€ 2.227,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RAR
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
63 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
20000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
40 mm
Slag
100 mm
Inbouwmaat
239 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS20

  • Eriks:14317283
  • Manufacturer:CATS20

€ 222,30/ stukexcl. btw

€ 268,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027