€ 1.686,25/ stukexcl. btw
€ 2.040,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RAR |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 63 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 20000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 40 mm |
Slag | 50 mm |
Inbouwmaat | 189 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
€ 222,30/ stukexcl. btw
€ 268,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027