€ 2.432,00/ stukexcl. btw
€ 2.942,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RAR |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 63 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 20000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 40 mm |
Slag | 250 mm |
Inbouwmaat | 389 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
€ 222,30/ stukexcl. btw
€ 268,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027