Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium cilinders dubbelwerkend RAR1508

  • ERIKS:13329563
Image 1
  • Capaciteit: 20 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 9.981,65/ stukexcl. btw

€ 12.077,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RAR
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
170 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
150000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
110 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
398 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS150

  • Eriks:14317291
  • Manufacturer:CATS150

€ 448,40/ stukexcl. btw

€ 542,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026