Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium cilinders dubbelwerkend RAR1502

  • ERIKS:13329561
Image 1
  • Capaciteit: 20 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 7.638,00/ stukexcl. btw

€ 9.241,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RAR
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
170 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
150000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
110 mm
Slag
50 mm
Inbouwmaat
248 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS150

  • Eriks:14317291
  • Manufacturer:CATS150

€ 448,40/ stukexcl. btw

€ 542,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026