€ 10.963,95/ stukexcl. btw
€ 13.266,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RAR |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 170 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 150000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 110 mm |
Slag | 250 mm |
Inbouwmaat | 448 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
€ 448,40/ stukexcl. btw
€ 542,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026