Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium cilinders dubbelwerkend RAR1004

  • ERIKS:12530503
Image 1
  • Capaciteit: 20 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 5.658,20/ stukexcl. btw

€ 6.846,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RAR
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
135 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
100000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
90 mm
Slag
100 mm
Inbouwmaat
301 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS101

  • Eriks:14317289
  • Manufacturer:CATS101

€ 352,45/ stukexcl. btw

€ 426,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026