€ 7.396,70/ stukexcl. btw
€ 8.950,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RAR |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 135 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 100000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 90 mm |
Slag | 250 mm |
Inbouwmaat | 451 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
€ 352,45/ stukexcl. btw
€ 426,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026