Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium cilinder enkelwerkend RAC508

  • ERIKS:12530549
Image 1
  • Capaciteit: 10 - 150 ton.
  • Slaglengte: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 3.178,70/ stukexcl. btw

€ 3.846,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RAC
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
95 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
50000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
80 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
336 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS50

  • Eriks:14317287
  • Manufacturer:CATS50

€ 227,24/ stukexcl. btw

€ 274,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026