€ 2.289,50/ stukexcl. btw
€ 2.770,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RAC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 95 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 50000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 80 mm |
Slag | 50 mm |
Inbouwmaat | 186 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 227,24/ stukexcl. btw
€ 274,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026